Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen W003 Warnschild
>
Artikel
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild auf Bogen. Folienetik. gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.0349
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0349
EAN/GTIN:
4044589626714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
strahlenschutzkennzeichnung folie
Warnschild auf Bogen Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W003
Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w003 warnung vor radioaktiven stoffen oder ioni...
,
Warnschild auf Bogen
,
DIN EN ISO 7010 W003
,
ASR A1.3 W003
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnung vor radioakt Stoffen.Warnschild auf Bogen,Folienetik, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
30.0348
ab € 7,09*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
11.0175
ab € 2,03*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
11.0176
ab € 3,92*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
11.0177
ab € 7,83*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen? Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
21.0175
ab € 1,65*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen? Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
21.0176
ab € 2,78*
Ähnlich
Warnung vor radioaktiven Stoffen? Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003
Wolk
21.0177
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen