Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnschild
>
Artikel
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Menge:
Blatt
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.0353
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0353
EAN/GTIN:
4044589415592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Warnung vor Laserstrahl
Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W004
Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Laserstrahl
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w004 warnung vor laserstrahl
,
Warnschild auf Bogen
,
DIN EN ISO 7010 W004
,
ASR A1.3 W004
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,92*
Preis gilt ab 7.500 Blätter
1 Blatt enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 7,49*
€ 8,91
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Blatt
ab 25 Blätter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Blatt
ab 7500 Blätter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Laserstrahl, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.0204
ab € 0,93*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Laserstrahl, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.0205
ab € 2,45*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor Laserstrahl, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.0353
ab € 0,61*
Ähnlich
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 1,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
30.0201
ab € 7,84*
Ähnlich
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
30.0202
ab € 6,73*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Rolle, Folienetiketten auf Rolle,1,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
31.0201
ab € 9,65*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Rolle, Folienetiketten auf Rolle,2,50cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
31.0202
ab € 22,89*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
11.0204
ab € 1,35*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
11.0205
ab € 2,94*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
11.0206
ab € 5,57*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
21.0204
ab € 0,86*
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004
Wolk
21.0205
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen