Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor automatischem Anlauf Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnung vor automatischem Anlauf Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Warnung vor automatischem Anlauf Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0368
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0368
EAN/GTIN:
     4044589034540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W018 Warnung...
Warnung vor automatischem Anlauf W0...
warnung vor automatischem anlauf w0...
warnschild en iso 7010 w018 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor automatischem Anlauf DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018
Warnung vor automatischem Anlauf


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W018
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor automatischem Anlauf
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W018, ASR A1.3 W018, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0243
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0244
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0368
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0243
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.0244
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
11.0245
ab € 6,35*
Ähnlich
Wolk
30.0843
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
21.0243
ab € 0,96*
Ähnlich
Wolk
21.0244
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.