Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W071


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W071
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W071
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen, 2,50cm DIN EN ISO 7010 W071
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A8272
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A8272
EAN/GTIN:
     4044589507884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W071 Warnung...
Warnung vor Gesundheitsgefährdung W...
warnschild en iso 7010 w071 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen oder Gemischen DIN EN ISO 7010 W071
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W071
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W071 - Warnung von gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen, 2, 50cm, DIN EN ISO 7010 W071, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.