Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor umweltgefährdenden... Stoffen, 5,0cm DIN EN ISO 7010 W072


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor umweltgefährdenden... Stoffen, 5,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor umweltgefährdenden... Stoffen, 5,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor umweltgefährdenden... Stoffen, 5,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A8284
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A8284
EAN/GTIN:
     4044589507983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W072 Warnung...
Warnung vor Umweltgefährdung W072 W...
warnschild en iso 7010 w072 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen DIN EN ISO 7010 W072
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W072
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W072 - Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Produktart:
Warnschilder
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, Folie, Warnung vor umweltgefährdenden... Stoffen, 5, 0cm, DIN EN ISO 7010 W072, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.