Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 16 St./Bog., Größe: 2,0 x 3,4 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 16 St./Bog., Größe: 2,0 x 3,4 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 16 St./Bog., Größe: 2,0 x 3,4 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1104.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1104.03
EAN/GTIN:
     4044589424921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
GHS-Gefahrstoffetikett Kombischild mit Text: Achtung

Ausgewählte Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis

GHS-Gefahrstoffetikett mit Text

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung

oder

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Gefahr


  • Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 3,5 cm, Größe Piktogramm: 1,6 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
PVC
Breite:
2,5 cm
Höhe:
3,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, ghs-etiketten achtung, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.