Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspüleinrichtung Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspüleinrichtung Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0063
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0063
EAN/GTIN:
     4044589003973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Augenspüleinr...
Rettungszeichen BGV A8 Augenspülein...
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Augenspüleinrichtung E011 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Augenspüleinrichtung, rettungsschild bgv a8 augenspüleinrichtung folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0064
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
43.0063
ab € 2,49*
Ähnlich
Wolk
43.0064
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
21.0063
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
21.0064
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
15.0063
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
38.0064
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
44.0063
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
44.0064
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
38.0070
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
11.0064
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.