Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, Folie, 5 x 5 cm DIN EN ISO E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, Folie, 5 x 5 cm DIN EN ISO E011 ASR A1.3 E011
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, Folie, 5 x 5 cm DIN EN ISO E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0070
EAN/GTIN:
     4044589441140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO E011
  • Größe (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Farbe:
langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Augenspüleinrichtung E011 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Augenspüleinrichtung, augenspüleinrichtung e011 rettungszeichen folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, Folie, 5 x 5 cm, DIN EN ISO E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0064
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
43.0063
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0064
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
21.0063
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
21.0064
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0063
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
38.0063
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
38.0064
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0063
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
44.0064
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
11.0064
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.