Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Artikel-Nr.:
     C158H-390.A8205
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.A8205
EAN/GTIN:
     4044589382016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W022 Warnung...
Warnung vor spitzem Gegenstand W022...
warnschild en iso 7010 w022 warnung...
Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand DIN EN ISO 7010 W022
Protect® Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W022
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor spitzem Gegenstand
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 W022, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8200
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0399
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.A8200
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
45.A8205
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.