Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 100 mm SL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58017
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
523F10
EAN/GTIN:
4060081016143
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
523F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Elektrokennzeichnung
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Warnkennzeichen
,
Warnbeschilderung
,
Warnkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, 50 mm SL, Folie, 500 Stück/Rolle
Moedel
523F5R
€ 74,98*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 100 mm SL, 500 Stück/Rolle
Moedel
523F10R
€ 113,21*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 20 mm SL, 12 Stück/Bogen
Moedel
523F21
€ 4,23*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 200 mm SL
Moedel
523F20
€ 3,54*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 25 mm SL, 500 Stück/Rolle
Moedel
523F25R
€ 51,54*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 30 mm SL, 6 Stück/Bogen
Moedel
523F03
€ 4,23*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 300 mm SL
Moedel
523F30
€ 6,34*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen
Moedel
523F05
€ 4,49*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Alu, 100 mm SL
Moedel
523A10
€ 3,61*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Alu, 200 mm SL
Moedel
523A20
€ 5,53*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Alu, 300 mm SL
Moedel
523A30
€ 9,09*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Alu, 400 mm SL
Moedel
523A40
€ 14,25*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Kunststoff, 100 mm SL
Moedel
523K10
€ 3,23*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL
Moedel
523K20
€ 4,39*
Ähnlich
Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Kunststoff, 400 mm SL
Moedel
523K40
€ 11,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.