Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sicherheitsanhänger Vorsicht! Arbeiten an d. Anlage,Polyst,76x147 mm,10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58083
58083
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58083
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     534K
EAN/GTIN:
     4060081016310
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Vorsicht! Arbeiten an der Anlage
Material: Kunststoff
Format: 14,7 x 7,6 cm
mit Bohrung 4,5 mm Ø
LE = 10 Stück/Packung, Preis/Packung
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
534K
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
147 mm
Breite:
76 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Selbstbeschriften, Symbolschild, Textschild, Sicherheitsanhänger, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung, Wartungsanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.