Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schalten verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58270
58270
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58270
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5700K10
EAN/GTIN:
     4060081016693
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Schalten verboten
Material: Kunststoff
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P031
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5700K10
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5700F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
5700F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
5700F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
5700K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
5700MF10
ab € 4,48*
Ähnlich
Moedel
5700MF20
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.