Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schalten verboten ISO 7010, Magnetfolie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58273
58273
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58273
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5700MF20
EAN/GTIN:
     4060081016723
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Schalten verboten
Material: Magnetfolie
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P031
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5700MF20
Material:
Magnetfolie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5700F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
5700F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
5700F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
5700K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
5700K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
5700MF10
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.