Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen ISO 7010, Alu, 300 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59147
59147
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59147
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     720A30
EAN/GTIN:
     4060081021611
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
warnschild en iso 7010 w002 warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
720A30
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
720F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
720F20
ab € 1,66*
Ähnlich
Moedel
720F05
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
720A20
ab € 2,84*
Ähnlich
Moedel
720A40
ab € 8,85*
Ähnlich
Moedel
720K20
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.