Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Verbrühung, Polyesterfolie, 30 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
59197
59197
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59197
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     724FH03
EAN/GTIN:
     4060081021901
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor Verbrühung
Material: Polyesterfolie selbstklebend
(temperaturbeständig, hitzebeständig bis +140 °C)
Format: 3 cm SL
Bogen = 6 Stück
gemäß:
DIN EN 60335-2-42
VDE 0700-42
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
724FH03
Eigenschaft:
hitzebeständig
Material:
kältebeständig,selbstklebend,Polyesterfolie
Norm:
DIN-EN-60335-2-42
Seitenlänge:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
724FH10
ab € 1,14*
Ähnlich
Moedel
724FH05
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.