Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor ungewolltem Einzug, Folie, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59248
59248
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59248
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     734F10
EAN/GTIN:
     4060081022090
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor ungewolltem Einzug
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm SL
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
734F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
734F20
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
734F05
ab € 2,21*
Ähnlich
Moedel
734K20
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.