Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Allgemeines Warnzeichen ISO 7010, Alu, 400 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59344
59344
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59344
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     760A40
EAN/GTIN:
     4060081022601
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Allgemeines Warnzeichen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W001
Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem
Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr
konkretisiert. Gilt nicht für
Gefahrstoffkennzeichnung (Ausnahme Lagerung).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
760A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
760F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
760F21
ab € 2,07*
Ähnlich
Moedel
760F20
ab € 1,65*
Ähnlich
Moedel
760F05
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
760A10
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
760A20
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
760A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
760K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.