Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor Einsturzgefahr, Folie, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59805
59805
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-59805
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     782F20
EAN/GTIN:
     4060081023509
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor Einsturzgefahr
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm SL
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
782F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.