Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Außer Betrieb, Alu, 250x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60304
60304
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60304
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     857A
EAN/GTIN:
     4060081024889
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Außer Betrieb
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
857A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild außer betrieb, Textschild, Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
857MF
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.