Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Außer Betrieb, Magnetfolie, 250x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99118
99118
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99118
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     857MF
EAN/GTIN:
     4060081040438
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Außer Betrieb
Material: Magnetfolie
Format: 25x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
857MF
Farbe:
Gelb
Material:
Magnetfolie
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild außer betrieb, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
857A
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.