Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Aufkleber Schild Notausgang/Rettungsweg links, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-60457
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
9001FHL20L
EAN/GTIN:
4060081025206
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Notausgang/Rettungsweg links
nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E09
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9001FHL20L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Asr A1.3 2007
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
moedel rettungsweg links
,
Symbolschild
,
Fluchtwegschild
,
Fluchtschild
,
Fluchtzeichen
,
Rettungsschild
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegzeichen
,
Rettungswegschild
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegmarkierung
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Rettungswegmarkierung
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichen
,
Rettungswegbeschilderung
,
Rettungswegkennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Notausgang/Rettungsweg links, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Moedel
9001FHL14L
ab € 1,68*
Ähnlich
Schild Notausgang/Rettungsweg links, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Moedel
9001KHL14L
ab € 2,37*
Ähnlich
Schild Notausgang/Rettungsweg links, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
9001KHL20L
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen