Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang/Rettungsweg links, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60459
60459
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60459
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9001KHL14L
EAN/GTIN:
     4060081025220
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang k...
Notausgang/Rettungsweg links
nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E09
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9001KHL14L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9001FHL14L
ab € 1,68*
Ähnlich
Moedel
9001FHL20L
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
9001KHL20L
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.