Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Notausgang, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60602
60602
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60602
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     903FHL20
EAN/GTIN:
     4060081026203
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder folie
Notausgang
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
BGV A8, E14
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
903FHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
BGV-A8
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
903FHL148
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
903KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
903KHL20
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.