Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60604
60604
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60604
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     903KHL20
EAN/GTIN:
     4060081026227
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang k...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
Notausgang
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
BGV A8, E14
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
903KHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
BGV-A8
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
903FHL148
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
903FHL20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
903KHL148
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.