Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
>
Artikel
Schild Sammelstelle, Kunststoff, 400x400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-60621
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
904K40X40
EAN/GTIN:
4060081026333
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
alle fluchtwegschilder kunststoff
Sammelstelle
Material: Kunststoff
Format: 40 x 40 cm
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E11
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
904K40X40
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Asr A1.3 2007
Weitere Suchbegriffe:
rettungsschild bgv a8 sammelstelle
,
Symbolschild
,
Fluchtwegschild
,
Fluchtschild
,
Fluchtzeichen
,
Rettungsschild
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegzeichen
,
Rettungswegschild
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegmarkierung
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Rettungswegmarkierung
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungswegkennzeichen
,
Rettungswegbeschilderung
,
Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, 200x200 mm
Moedel
904A20X20
ab € 2,46*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, 400x400 mm
Moedel
904A40X40
ab € 14,31*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, 600x600 mm
Moedel
904A60X60
ab € 24,55*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
904AHL20
ab € 5,38*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm
Moedel
904AHL30
ab € 11,20*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x400 mm
Moedel
904AHL40
ab € 25,84*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Kunststoff, 200x200 mm
Moedel
904K20X20
ab € 1,80*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Moedel
904KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
904KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Schild Sammelstelle, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm
Moedel
904KHL30
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen