Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Richtungsangabe, ISO 3864, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60665
60665
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60665
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9102AHL20
EAN/GTIN:
     4060081026678
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
Richtungsangabe für Rettungszeichen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 3864-3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9102AHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9102FHL148
ab € 3,37*
Ähnlich
Moedel
9102FHL20
ab € 4,10*
Ähnlich
Moedel
9102FHL30
ab € 9,42*
Ähnlich
Moedel
9102FHL40
ab € 12,58*
Ähnlich
Moedel
9102AHL148
ab € 4,35*
Ähnlich
Moedel
9102KHL148
ab € 4,63*
Ähnlich
Moedel
9102KHL20
ab € 5,00*
Ähnlich
Moedel
9102KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
9102KHL20S
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.