Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Richtungsangabe, ISO 3864, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60669
60669
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60669
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9102KHL148
EAN/GTIN:
     4060081026692
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
alle fluchtwegschilder
Richtungsangabe für Rettungszeichen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9102KHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9102FHL148
ab € 3,42*
Ähnlich
Moedel
9102FHL20
ab € 4,12*
Ähnlich
Moedel
9102FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
9102FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
9102AHL148
ab € 4,43*
Ähnlich
Moedel
9102AHL20
ab € 5,40*
Ähnlich
Moedel
9102KHL20
ab € 5,03*
Ähnlich
Moedel
9102KHL148S
ab € 2,27*
Ähnlich
Moedel
9102KHL20S
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.