Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang, Textschild, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60919
60919
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60919
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     930KHL20
EAN/GTIN:
     4060081028108
Suchbegriffe:
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
rettungs-zusatzschild notausgang
Textschild "Notausgang"
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 400 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
930KHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
930F105X297
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
930FHL105
ab € 4,30*
Ähnlich
Moedel
930FHL148
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
930FHL20
ab € 8,80*
Ähnlich
Moedel
930K105X297
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
930KHL105
ab € 6,61*
Ähnlich
Moedel
930KHL148
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.