Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang, Textschild, Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98498
98498
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-98498
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     930K105X297
EAN/GTIN:
     4060081036332
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Textschild "Notausgang"
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
930K105X297
Material:
Kunststoff
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
930F105X297
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
930FHL105
ab € 4,30*
Ähnlich
Moedel
930FHL148
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
930FHL20
ab € 8,80*
Ähnlich
Moedel
930KHL105
ab € 6,61*
Ähnlich
Moedel
930KHL148
ab € 6,61*
Ähnlich
Moedel
930KHL20
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.