Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hinweis auf Erste Hilfe Verbandkasten quadratisch, Alu, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61448
61448
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-61448
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     991A
EAN/GTIN:
     4060081028986
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
alle erste hilfe kennzeichnung
Hinweis auf Erste Hilfe
Verbandkasten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 25 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
991A
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
991F
ab € 1,82*
Ähnlich
Moedel
991K
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.