Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hinweis auf Erste Hilfe Verbandkasten quadratisch, Kunststoff, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61450
61450
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-61450
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     991K
EAN/GTIN:
     4060081029006
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen mo...
Hinweis auf Erste Hilfe
Verbandkasten
Material: Kunststoff
Format: 25 x 25 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
991K
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
991F
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
991A
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.