Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Maschinenteile nur dann berühren, ..., Folie, 35x68 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69619
69619
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69619
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE24068
EAN/GTIN:
     4060081030705
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 68 x 35 mm
Maschinenteile nur dann berühren, wenn sie
vollständig zum Stillstand gekommen sind.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.23
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE24068
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
68 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE24096
ab € 4,04*
Ähnlich
Moedel
OE24116
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
OE24168
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.