Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm, HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm, HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1904695
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904695
EAN/GTIN:
     3501170770504
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm Feinminenstift. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Kunststoff. Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Schaftfarbe: schwarz. Minenstärke: 0,50 mm. Härtegrad: HB.
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Stärke der Mine:
0,50
Radierer auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Feinminnenstift Tikky RD 0,50 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.