Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm, HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm, HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm, HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1904697
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904697
EAN/GTIN:
     3501170770528
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm Feinminenstift. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Kunststoff. Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Schaftfarbe: schwarz. Minenstärke: 1,0 mm. Härtegrad: HB.
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Stärke der Mine:
1,0
Artikelbezeichnung:
Feinminnenstift Tikky RD 1,0 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Bezeichnung der Härte:
HB
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.