| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-1904700 Herst.-Nr.: 1904700 EAN/GTIN: 3501170770559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckbleistift, Drehbleistift Tikky RD Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Stärke der Mine: 0,5 mm. Bezeichnung der Härte: HB. 12 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke der Mine: | 0,5 mm | Radierer auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | schwarz | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Tikky RD | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | Feinminenstift | Mine federnd gelagert: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Spitze voll versenkbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Feinminenstift | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Fallminen-Stift, Fallminenstift, rotring 0,5mm druckbleistift, druckbleistift rotring, druckbleistift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |