Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torrolle Leiterrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x32 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 260mm Tragfähigkeit 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006824
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006824
EAN/GTIN:
     4250777767897
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Leiterlenkrolle / Torlenkrolle GEP NLAF 02/100/32G, Reifen / Laufbelag: thermoplastischer Gummi, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, schwarzLeichte Bockgabel mit seitlicher Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBA, Gehäuse verzinkt, Federendkraft 17 kg, Federweg ~18 mm Federweg bei 17 kg / ca. 18 mm Unsere Leiterrollen können auch mit Federn in verschiedenen Federraten ausgestattet werden. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
100x32:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
100x24:
mm Lochabstand (a x b)
57,5:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
10,5:
mm Bauhöhe (H)
260:
mm Ausladung (F)
25:
mm Schwenkradius
35:
mm Federendkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006823
ab € 23,76*
Ähnlich
Rollentechnik
006822
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.