Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Vollgummi Ø100x30 mit Rollenlager & Nabenlänge 40 mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100608
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100608
EAN/GTIN:
     4250777703710
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad WRB 100/30/1R, Reifen / Laufbelag: Grauer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
100x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Nabenlänge (T1)
40:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrollen 100 mm, gummirolle, lenkrollen gummiräder, Rad; Vollgummirad; Gummirad; Industrierad; Gummirolle; Spurloses Gummirad; spurloses Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
129119
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.