Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Stahl Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 145mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106240
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106240
EAN/GTIN:
     4250777719964
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Bockrolle RS BSAK 01/100/50K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, lackiert, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106239
ab € 337,54*
Ähnlich
Rollentechnik
106238
ab € 286,24*
Ähnlich
Rollentechnik
106230
ab € 111,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.