Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Stahl Ø150x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 205mm Tragfähigkeit 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106247
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106247
EAN/GTIN:
     4250777720717
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller RS LSAK 26/150/55K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x110:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
205:
mm Ausladung (F)
65:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,36*
€ 1.518,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,77*
€ 1.483,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 987,02*
€ 1.174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,06*
€ 1.144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 904,13*
€ 1.075,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 874,97*
€ 1.041,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 826,36*
€ 983,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,62*
€ 919,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106249
ab € 433,05*
Ähnlich
Rollentechnik
106248
ab € 674,47*
Ähnlich
Rollentechnik
106232
ab € 244,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.