Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Stahl Ø150x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 205mm Tragfähigkeit 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106249
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106249
EAN/GTIN:
     4250777719988
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Bockrolle RS BSAK 26/150/55K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, lackiert, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x110:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
205:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,92*
€ 860,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,26*
€ 658,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 518,66*
€ 617,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106248
ab € 674,47*
Ähnlich
Rollentechnik
106247
ab € 772,62*
Ähnlich
Rollentechnik
106232
ab € 244,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.