Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Stahl Ø150x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 205mm Tragfähigkeit 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106248
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106248
EAN/GTIN:
     4250777720540
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller RS LSAK 26/150/55K-FSR, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x110:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
205:
mm Ausladung (F)
65:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,17*
€ 1.324,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,32*
€ 1.298,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 863,98*
€ 1.028,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,29*
€ 1.002,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,65*
€ 961,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 790,64*
€ 940,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106249
ab € 433,05*
Ähnlich
Rollentechnik
106247
ab € 772,62*
Ähnlich
Rollentechnik
106232
ab € 244,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.