Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø40mm, Tonnen aus POM Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 29mm Achsbohrung 10mm, Tragfähigkeit 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700548
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700548
EAN/GTIN:
     4250777723091
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle POM KASR 40/0G BO:10 NL:29, Allseitenrolle Gehäuse und Tonnen aus hochwertigem Kunststoff, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
40:
mm Achsbohrung (d)
10:
mm Nabenlänge (T1)
29:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700550
ab € 25,31*
Ähnlich
Rollentechnik
700549
ab € 25,17*
Ähnlich
Rollentechnik
700109
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.