Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø40mm, Tonnen aus Polyurethan Rollpur® Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 29mm Achsbohrung 8mm, Tragfähigkeit 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700549
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700549
EAN/GTIN:
     4250777723107
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle PU PASR 40/0G BO:8 NL:29, Allseitenrolle Gehäuse aus hochfestem Kunststoff, Tonnen aus hochwertigem PU, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
40:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
29:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700550
ab € 25,31*
Ähnlich
Rollentechnik
700548
ab € 15,56*
Ähnlich
Rollentechnik
700109
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.