Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø48mm, Tonnen aus POM Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 39mm Achsbohrung 10mm, Tragfähigkeit 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700551
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700551
EAN/GTIN:
     4250777723138
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle POM KASR 48/0G BO:10 NL:39, Allseitenrolle Gehäuse und Tonnen aus hochwertigem Kunststoff, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
48:
mm Achsbohrung (d)
10:
mm Nabenlänge (T1)
39:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700552
ab € 28,34*
Ähnlich
Rollentechnik
700507
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.