Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø48mm, Tonnen aus Polyurethan Rollpur® Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 39mm Achsbohrung 8mm, Tragfähigkeit 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700552
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700552
EAN/GTIN:
     4250777723145
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle PU PASR 48/0G BO:8 NL:39, Allseitenrolle Gehäuse aus hochfestem Kunststoff, Tonnen aus hochwertigem PU, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
48:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
39:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700551
ab € 18,19*
Ähnlich
Rollentechnik
700507
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.