Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabenschleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 60 mm, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4070
EAN/GTIN:
     4042146211229
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Felgenflanschschleifer
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 60 mm)
  • Schleifteller mit 11 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
100.4070
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
4 -tlg.
UPM max.:
1500
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/YLyc-6InXQg
Zubehör:
mit 2 Ersatzscheiben
Weitere Suchbegriffe: Radnabenschleifer, exzenter schleifscheibe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.4075
ab € 66,27*
Sonstiges
KS Tools
100.4071
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.