Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0040
EAN/GTIN:
     4042146157428
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenschlüssel
ks tools kettenrohrzange
  • ratschenähnliche Arbeitsweise
  • für schwer zugängliche Stellen
  • gehärtete Zahnung
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Durchmesser in Zoll:
6"
Gewicht [g]:
1360 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
114.0040
Kettenlänge:
530 mm
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/EfjZj1pLyI4
Weitere Suchbegriffe: ketten rohrzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.