Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0150
EAN/GTIN:
     4042146014714
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Gurtrohrzange
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • für schwer zugängliche Stellen
  • Gurt aus verstärktem, rutschfestem Gummi
  • glasfaserverstärkter Griff
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
glasfaserverstärkter Griff
Herstellernummer:
114.0150
Kettenlänge:
670 mm
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
hochwertiges Polypropylen, glasfaserverstärkt
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/5zEtqSz3Y1k
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ADXWm1Bj8m0
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.