| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-114.0160 Herst.-Nr.: 114.0160 EAN/GTIN: 4042146123195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
- besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
- Einhandbedienung
- stufenlos verstellbar
- für schwer zugängliche Stellen
- Einstellen auf Filterdurchmesser durch Vorspannelement und zusätzliches Drehen des Knaufs am Griffende
- Gurt aus verstärktem, rutschfestem Gummi
- mit Metallgriff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser in mm: | 160,0 mm | Gewicht [g]: | 1000 g | Handgriff: | Metallgriff | Herstellernummer: | 114.0160 | Kettenlänge: | 800 mm | Gesamtlänge L in mm: | 250.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/AV-343OiWWo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |