Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange mit Gewebeband, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0171
EAN/GTIN:
     4042146543672
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Gurtrohrzange
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • mit Metallgriff
  • für schwer zugängliche Stellen
  • besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
  • Gurt aus verstärktem, rutschfestem Gewebeband
  • verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite Band in mm:
25
Durchmesser in mm:
200,0 mm
Durchmesser in Zoll:
13/64"
Ersatzband:
114.0171-1
Gewicht [g]:
590 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
114.0171
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
114.0170
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MQIEdsdohl0
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
114.0171-1
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.